3830-83-VIP

CORONA BIMETAL SANDFLEX

Ver información técnica
Referencias
Bahco:3830-83-VIP
Rubix:798210468000
EAN:7311518041977
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : 3830-83-VIP


  • Las coronas de sierra Sandflex® bi-metal cortan de forma excelente la mayoría de los materiales, como madera, plásticos, materiales no férricos y diferentes tipos de acero, incluyendo el acero inoxidable
  • Se adaptan a todas las taladradoras eléctricas, tanto fijas como portátiles
  • Los agujeros permiten la fácil expulsión del material cortado
  • Máxima profundidad de corte 38 mm (1 1/2")
  • 4/6 dientes por pulgada
  • Todas las coronas -VIP son suministradas en caja de cartón, en el que se adjunta un folleto con las instrucciones de uso
  • Diámetro máximo a perforar = tamaño nominal de la corona de sierra + 1,5 mm / - 0,0
  • Tamaños extra grandes:
  • Las coronas de sierra de 168 mm y 210 mm tienen 6 DPP (R6) y una profundidad de corte normal
  • Las coronas de sierra de 177 mm tiene 4/6 DPP con una profundidad de corte máxima de 50 mm
  • Todas las coronas de sierra de tamaño grande tienen un ángulo de corte de 0º para ser menos agresivas

Cualidades

Excellent results with most materials: wood, plastic, ferrous and non-ferrous steel including stainless steel.

Información técnica


Atributos
Peso neto305 g
Diámetro83 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 Sin IVA
/ unidad
26,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días