7721190 8791-1.1/16AF
Llave de boca abierta acoplable 16 Z (AF) 8791 - tamaño en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8791-1.1/16AF
Rubix:798181039000
fabricante:7721190
EAN:4002805920237


Resumen técnico
| Apertura | 1.1/16' (af) |
|---|---|
| Longitud | 60.5 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
Detalles de producto : 7721190 8791-1.1/16AF
Conexión de extremo abierto 16 Z, 1.1/16" Para acceder a tornillos en lugares estrechos y de difícil acceso, fácil de cambiar Forjado Acero al cromo vanadio, cromado mate Con pasador expulsor para desbloquear
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 260 g |
|---|---|
| Apertura | 1.1/16' (af) |
| Longitud | 60.5 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | satén/cromo |
| Diámetro | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,26 € Sin IVA
/ unidad
69,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días