91 60-LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS 1 BOCA
Llaves poligonales curvas con acoplamiento para palanca de maniobra cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:91 60
Rubix:798166268000
fabricante:000910060
EAN:8014230024417



Detalles de producto : 91 60-LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS 1 BOCA
Llaves poligonales curvas con acoplamiento para palanca de maniobra cromadas
Cualidades
Llaves poligonales curvas con acoplamiento para palanca de maniobra cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 345x90x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2275 g |
| Apertura | 60 |
| Longitud | 345 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,58 € Sin IVA
/ unidad
205,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
