27M-25-28

Llave de vaso

Ver información técnica
Referencias
Bahco:27M-25-28
Rubix:798212274000
EAN:7314150180622
brand logo
Resumen técnico
Apertura25x28
Tipollave en t
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 27M-25-28


6-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Standards: UNE 16586
SB: retail pack on a plastic info card

Cualidades

El perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntas proporciona una mayor vida útil a los tornillos y tuercas
El acabado micromate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero de aleación de alto rendimiento
SB: ack de venta al público en una tarjeta informativa de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto530 g
Apertura25x28
Tipollave en t
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,44 Sin IVA
/ unidad
44,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días