Referencias
Milwaukee:4932492728
Rubix:799166390000
fabricante:4932492728
EAN:4058546475994

Detalles de producto : LLAVE DOBLE BOCA 20 X 22 MM
Llaves fijas dobles 20x22 mm
Información técnica
Atributos
| Apertura | 20x22 mm |
|---|---|
| Longitud | 234 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,60 € Sin IVA
/ unidad
17,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
