951TX 06-LL EN T TORNILLOS HUELLA TORX
Llaves en T con tres extremos macho para tornillos con huella Torx® cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:951TX 06
Rubix:798416830000
fabricante:009510806
EAN:8014230665191

Detalles de producto : 951TX 06-LL EN T TORNILLOS HUELLA TORX
Llaves en T con tres extremos macho para tornillos con huella Torx® cromadas
Cualidades
Llaves en T con tres extremos macho para tornillos con huella Torx® cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x75x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud | 125 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,95 € Sin IVA
/ unidad
27,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
