952FTX 10-LL EN T X TORNILLOS PERFIL TX
Llaves en T con vaso articulado para tornillos con cabeza de perfil Torx® cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:952FTX 10
Rubix:798168164000
fabricante:009520110
EAN:8014230150994

Detalles de producto : 952FTX 10-LL EN T X TORNILLOS PERFIL TX
Llaves en T con vaso articulado para tornillos con cabeza de perfil Torx® cromadas
Cualidades
Llaves en T con vaso articulado para tornillos con cabeza de perfil Torx® cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 485x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 380,3 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 10 |
| Longitud | 400 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,35 € Sin IVA
/ unidad
52,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
