84TCD.5 LLAVE MACHO T 5

84TCD - Llaves macho en “T” deslizantes

Ver información técnica
Referencias
Facom:84TCD.5
Rubix:798525756000
EAN:3662424012266
brand logo
Resumen técnico
Huellahex / allen
Tamaño de huella5
Longitud195 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 84TCD.5 LLAVE MACHO T 5


• Apropiadas para las principales aplicaciones tales como la reparación de motos,el ensamblaje automóvil y el mantenimiento industrial. • Disponibles en seis tamaños de 2,5 mm a 8 mm. • Barra transversal deslizante con empuñadura en T para un mejor acceso. • Broca de seguridad para impedir la extracción de la barra. • Extremidades en fosfato perfectamente adaptadas a los tornillos para una mejor precisión. • Acero al cromo vanadio para la durabilidad. • Acabado cromado con extremidades pulidas en el vástago.
LLAVE MACHO T 5MM

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)195x85x12 mm
Peso con embalaje93 g
Huellahex / allen
Tamaño de huella5
Longitud195 mm
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,96 Sin IVA
/ unidad
28,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días