951TX 10-LL EN T TORNILLOS HUELLA TORX
Llaves en T con tres extremos macho para tornillos con huella Torx® cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:951TX 10
Rubix:798168263000
fabricante:009510810
EAN:8014230377728

Detalles de producto : 951TX 10-LL EN T TORNILLOS HUELLA TORX
Llaves en T con tres extremos macho para tornillos con huella Torx® cromadas
Cualidades
Llaves en T con tres extremos macho para tornillos con huella Torx® cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x75x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22,6 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 10 |
| Longitud | 150 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,23 € Sin IVA
/ unidad
29,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
