953TX 25-LL EN T X TORNILLOS HUELLA TX
Llaves en T con punta articulada para tornillos con huella Torx® cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:953TX 25
Rubix:798166775000
fabricante:009530025
EAN:8014230151168

Detalles de producto : 953TX 25-LL EN T X TORNILLOS HUELLA TX
Llaves en T con punta articulada para tornillos con huella Torx® cromadas
Cualidades
Llaves en T con punta articulada para tornillos con huella Torx® cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 485x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 166,5 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 25 |
| Longitud | 396 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,10 € Sin IVA
/ unidad
47,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
