902T-090-175 DESTOR STECKER MA NGO T 9X175

Destornillador para tuercas

Ver información técnica

Referencias

Bahco:902T-090-175
Rubix:798267373000
EAN:7314153018366
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella9 mm
Longitud220 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 902T-090-175 DESTOR STECKER MA NGO T 9X175


Cualidades

Destornillador de tuercas con mango en T para tornillos de cabeza hexagonal, pernos y tuercas
Mango de agarre suave de dos componentes que proporciona mayor comodidad y reduce los puntos de presión en el mango
Marcas en el mango para una rápida identificación de la punta
Cuchilla larga para utilizar como llave en T. Proporciona una transferencia de alto par. La hoja larga permite aplicar un par de apriete controlado y proporciona un fácil acceso a los tornillos que requieren profundidad
Hoja cromada para una alta protección contra la corrosión
Agujero para colgar integrado.

Información técnica


Atributos
Peso neto150 g
Huellahex / allen
Tamaño de huella9 mm
Longitud220 mm
12,89 Sin IVA
/ unidad
15,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días