Referencias
Gedore:GED0353234S
Rubix:798237372000
fabricante:2523132


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm |
| Longitud | 60 mm |
Detalles de producto : 2523132 VASO 32 MM ATEX
Vaso 3/4" hexágonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,80 € Sin IVA
/ unidad
121,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días