009200219 920 AS1.3/16-LL DE VASO DE MANO POLIGON.
Llaves de vaso con cuadradillo hembra de 1/2", boca poligonal, cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920AS 1.3/16
Rubix:798169758000
fabricante:009200219
EAN:8014230034454

Detalles de producto : 009200219 920 AS1.3/16-LL DE VASO DE MANO POLIGON.
Llaves de vaso con cuadradillo hembra de 1/2", boca poligonal, cromadas
Cualidades
Llaves de vaso con cuadradillo hembra de 1/2", boca poligonal, cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 232 g |
| Apertura | 1 3/16 |
| Longitud | 48 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 40.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,50 € Sin IVA
/ unidad
15,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
