Referencias
Beta Tools:910PE 7
Rubix:798163186000
fabricante:009100497
EAN:8014230033358


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 910PE 7-VASOS MACHO HEXAGONALES
DIN 7422<br/>Acabado cromado<br/>Insertos bruñidos<br/>
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 47 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 50 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 7 |
| Modelo | 910pe 7 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € Sin IVA
/ unidad
15,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días