LLAVE COMBINADA 9/16 AF <<DESCATALOGADO>>

Llave combinada pulgadas

Ver información técnica
Referencias
Roebuck:880105
Rubix:798801759000
EAN:3660338335525
brand logo
Resumen técnico
Apertura9/16'
Longitud182 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 9/16 AF <<DESCATALOGADO>>


ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Fabricado en acero al cromo vanadio mate. Combinación de 2 cabezales con la misma apertura, lo que permite con el cabezal de la horquilla para una aproximación rápida de sujeción. Potente cierre con la cabeza poligonal. La curvatura de 15° del cabezal poligonal garantiza un fácil manejo en superficies planas.

Información técnica


Atributos
Apertura9/16'
Longitud182 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,60 Sin IVA
/ unidad
9,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días