Referencias
Facom:276
Rubix:798501238000
EAN:3148511636008


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | contact file (contactpuntenvijl) '' |
|---|---|
| Diámetro | 1 mm |
| Longitud | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : LIMA PLATINO REF. 276
• Espesor: 1 mm.
• Longitud: 130 mm.
Peso: 10 g.
LIMA CONTACTO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 150x10x1 mm |
| Peso con embalaje | 8 g |
| Adaptador de llave cuadrada | contact file (contactpuntenvijl) '' |
| Diámetro | 1 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Número de lados | 1 |
| Tamaño | 1 x 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,03 € Sin IVA
/ unidad
12,14 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h