600.003.010 GIRAMACHOS 2,5-5,5
Llave para machos con acabado cromado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:600.003.010
Rubix:798206387000
EAN:8412814600000



Documentos
Detalles de producto : 600.003.010 GIRAMACHOS 2,5-5,5
Fabricado en acero especial. Acabado cromado. Para usar con machos de rosca. Con llave de carraca reversible: bloqueo de cambio de sentido.
Llave para machos con acabado cromado, 3-10 mm
Cualidades
•Parallel clamping action
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Cortador de rosca mín. | 3 mm |
| Longitud total | 85 mm |
| Cuadrado mín. | 3 mm |
| Cuadrado máx. | 8 mm |
| Cortador de rosca máx. | 10 mm |
| Material | acero especial (superficie cromada) |
| Tipo de vástago | mango deslizante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,67 € Sin IVA
/ unidad
31,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
