PORTAPUNTAS 8551 TGZ-2

Portaherramientas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:8551 TGZ-2
Rubix:799034975000
fabricante:3126358
EAN:4010886951996
brand logo

Resumen técnico

Cortador de rosca mín.m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PORTAPUNTAS 8551 TGZ-2


Cualidades

-Con ojal avellanado para facilitar la alineación de los machos de roscar/extractor de tornillos
Para operar extractores de tornillos (nº 8551 y 8551 S) en espacios reducidos
Reversible para operar en sentido horario o antihorario
Mango en T deslizante
Con mandril de dos mordazas para sujetar vástagos cuadrados
Toda la versión en acero, cromada.

Información técnica


Atributos
Cortador de rosca mín.m5
Longitud total110 mm
Cuadrado mín.10 mm
Cuadrado máx.38 mm
Cortador de rosca máx.m12
27,95 € Sin IVA
/ unidad
33,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días