Referencias
Gedore:1500 CT1-6
Rubix:798175246000
fabricante:2308851
EAN:4010886895078
Detalles de producto : 2308851 1500 CT1-6 - JUEGO DE LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA
Módulo de herramientas llaves fija doble, de 10 piezas, módulo 1/3
Características: organizador Check-Tool con revestimiento de espuma bicolor.
Módulo 1/3 = 157,5 x 310 mm
Módulo 2/3 = 315,0 x 310 mm
Juego de llaves fijas dobles, 10 piezas
10 llaves de dos bocas 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27 mm
Características: organizador Check-Tool con revestimiento de espuma bicolor.
Módulo 1/3 = 157,5 x 310 mm
Módulo 2/3 = 315,0 x 310 mm
Juego de llaves fijas dobles, 10 piezas
10 llaves de dos bocas 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27 mm
Open ended spanner set in Check-Tool-Module
Información técnica
Atributos
| Longitud | 310 mm |
|---|---|
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,84 € Sin IVA
/ unidad
145,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

