Referencias
Beta Tools:652 30
Rubix:798717583000
fabricante:006520030
EAN:8014230590042

Documentos
Detalles de producto : 652 30-LL FIJAS P. BARRAS DINAMOMETRICAS
Llaves poligonales para barras dinamométricas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x105x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 183 g |
| Apertura | 30 mm |
| Longitud | 73 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,08 € Sin IVA
/ unidad
174,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
