Referencias
Beta Tools:642 21
Rubix:798674971000
fabricante:006420021
EAN:8014230589886

Documentos
Detalles de producto : 642 21-LL FIJAS P.BARRAS DINAMOMETRICAS
Llaves fijas para barras dinamométricas
Cualidades
Llaves FIJAS para barras dinamometricas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x105x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 193 g |
| Apertura | 21 mm |
| Longitud | 62 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,90 € Sin IVA
/ unidad
117,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
