Referencias
Beta Tools:652 32
Rubix:798745075000
fabricante:006520032
EAN:8014230590059

Documentos
Detalles de producto : 652 32-LL FIJAS P. BARRAS DINAMOMETRICAS
Llaves poligonales para barras dinamométricas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x105x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 192 g |
| Apertura | 32 mm |
| Longitud | 74 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,90 € Sin IVA
/ unidad
158,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
