467BR.14

467BR - Llaves Mixtas con horquilla rápida con trinquete métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:467BR.14
Rubix:798680882000
EAN:3662424065026
brand logo
Resumen técnico
Apertura14
Longitud190 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 467BR.14


• Llaves mixtas con trinquete con horquilla rápida: para todas las aplicaciones corrientes. • Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca. • Ángulo de recuperación de 5°. • Cabezal inclinado a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 8 a 19 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CON TRINQUETE RAPIDA 14MM

Información técnica


Atributos
Apertura14
Longitud190 mm
Tipollave de trinquete
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,69 Sin IVA
/ unidad
34,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días