1747169 VDE 2133 13 - LLAVE DE VASO VDE CON MANGO 3C 13 MM
Llave de vaso VDE 3C-grip - 2133
Ver información técnicaReferencias
Gedore:VDE 2133 13
Rubix:798178082000
fabricante:1747169
EAN:4010886841297
Detalles de producto : 1747169 VDE 2133 13 - LLAVE DE VASO VDE CON MANGO 3C 13 MM
• Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio de colgado
• mango con diseño ergonómico para un trabajo preciso y sin esfuerzo
• conexión positiva entre empuñadura y vástago para una transmisión de fuerza óptima
• profundidad de cabeza 25 mm, longitud del vástago 125 mm
• Aislamiento VDE hasta 1000 V, conforme a EN 60900/IEC 60900
Llave de vaso VDE con mango 13 mm Mango de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar Diseño ergonómico del mango que permite un trabajo preciso y sin fatiga Unión positiva entre mango y vástago para una transmisión de fuerza óptima Profundidad de la cabeza 25 mm, longitud del vástago 125 mm Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Información técnica
Atributos
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Longitud | 245 mm |
| Tipo | llave de vaso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,31 € Sin IVA
/ unidad
28,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

