Referencias
Beta Tools:900LP 1,2X8
Rubix:798169653000
fabricante:009000620
EAN:8014230032061


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
|---|---|
| Longitud | 28 mm |
| Huella | plano |
Detalles de producto : 900LP 1,2X8-VASOS P. TORNILLOS RANURADOS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
| Longitud | 28 mm |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 1,2x8 |
| Modelo | 900lp 1,2x8 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,84 € Sin IVA
/ unidad
10,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días