K 21 SL 41 VASO DE IMPACTO LARGO 1 41 MM
Llave de vaso de impacto IMPACT-FIX - K 21 SL
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 21 SL 41
Rubix:798865264000
fabricante:2734753
EAN:4010886936269


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 100 mm |
Detalles de producto : K 21 SL 41 VASO DE IMPACTO LARGO 1 41 MM
• accionado por máquina, adecuado para todas las máquinas de atornillar neumáticas y eléctricas habituales
• conexión de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 25, ISO 1174
• GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4
• brunido
• DBGM (producto protegido)
• especialmente ideal para trabajos en zonas sensibles, donde la seguridad frente a pérdidas, la seguridad del proceso y la protección laboral estén permanentemente presentes
• ejemplos: tuberías aéreas, instalaciones de energía eólica, construcción de maquinaria o en el sector automotriz
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1280 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,89 € Sin IVA
/ unidad
106,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días