6331000 K 37 L 80 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p, FORMA LARGA 80 MM

Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal de 6 caras K 37 L

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 37 L 80
Rubix:798177140000
fabricante:6331000
EAN:4010886633106
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada2 ?/? ''
Diámetro80 mm
Longitud140 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6331000 K 37 L 80 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p, FORMA LARGA 80 MM



• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• transmisión por cuadrado interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, azulado
• a partir de la medida 95 mm usar KB 6470 y KB 6475
Llave de vaso de impacto 1.1/2" larga hexagonal de 6 caras 80 mm accionada mecánicamente, adecuada para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas comunes con cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174 acero especial GEDORE, bruñido a partir de la medida 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475

Información técnica


Atributos
Peso neto5660 g
Adaptador de llave cuadrada2 ?/? ''
Diámetro80 mm
Longitud140 mm
Acabadopulido
664,54 Sin IVA
/ unidad
804,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días