7800SM-20
Llave de vaso cuadrada de 1/2" con perfil hexagonal métrico y acabado pulido de alto brillo
Ver información técnicaReferencias
Bahco:7800SM-20
Rubix:798212732000
EAN:7314150166206





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Longitud | 40 mm |
Detalles de producto : 7800SM-20
Llaves de vaso de longitud estándar, 1/2". Hexagonales, métricas. No aptos para uso en máquinas. Acero de calidad de alta aleación. Pulido de alto brillo. Dentado. ISO 2725/1174. DIN 3124/3120. Cada una embalada en una tarjeta de plástico informativa.
Cualidades
1/2" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 95 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 20 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Acabado | pulido |
| Peso | 100 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,13 € Sin IVA
/ unidad
9,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días