Referencias
Milwaukee:4932480349
Rubix:799045413000
fabricante:4932480349
EAN:4058546406349


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm |
| Longitud | 78 mm |
Detalles de producto : VASO DE IMPACTO 1/2 LARGO 32 MM
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY steel (Chrome-Molybdenum) is high quality alloy steel which provides ultimate strength and durability. Best fitting thanks to 6 gripping points. Non-slip hex geometry to prevent socket and fastener rounding. Stamped and ink filled diameter markings and laser etched part number for wear resistance. Dual hole design and groove for security accessories.
Milwaukee SHOCKWAVE Impact Duty vaso de impacto profundo de 1/2" con medida de 32 mm y perfil de 6 puntos. Diseñado para aplicaciones de alto par/golpe con marcas extremadamente duraderas.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm |
| Longitud | 78 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.26 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 399.7 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,30 € Sin IVA
/ unidad
30,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días