Referencias
Bahco:9500SM-67
Rubix:798211576000
EAN:7314153013781


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 vierkant '' |
|---|---|
| Diámetro | 67 mm |
| Longitud | 89 mm |
Detalles de producto : 9500SM-67
No apto para uso con máquinas
Acabado mate
Acero aleado de alto rendimiento
Con pasador de bloqueo para su liberación del cuadradillo
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Acabado mate
Acero aleado de alto rendimiento
Con pasador de bloqueo para su liberación del cuadradillo
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Inserto de vaso de 1 pulgada, de 6 puntos, entre caras 67 mm
Cualidades
Vasos con cuadradillo de 1" y perfil hexagonal métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1600 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 vierkant '' |
| Diámetro | 67 mm |
| Longitud | 89 mm |
| Cuadrado | 54 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 2.64 '' |
| Acabado | mate |
| Peso | 1725 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,65 € Sin IVA
/ unidad
115,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días