LLAVE DE GANCHO DIN1810A 45- 50 MM C/PUNTA

Llave de gancho DIN1810A con nariz

Ver información técnica

Referencias

AMF:54643
Rubix:799287041000
fabricante:54643
EAN:4020772054649
brand logo

Resumen técnico

Tipollave de gancho din1810a 45- 50 mm c/punta

Detalles de producto : LLAVE DE GANCHO DIN1810A 45- 50 MM C/PUNTA


Llave de gancho con uña, pavonada

Características: DIN 1810 Forma A, con pico. Cantos redondeados para un mejor manejo.

Aplicación: para tuercas ranuradas conforme a DIN 1804 y tuercas de rodamiento conforme a DIN 981.

De acero especial, templado y en color de pavonado.

Información técnica


Atributos
Tipollave de gancho din1810a 45- 50 mm c/punta
7,07 Sin IVA
/ unidad
8,55 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días