LLAVE DE GANCHO DIN1810A 40- 42 MM C/PUNTA

Llave de gancho DIN1810A con nariz

Ver información técnica
Referencias
AMF:54635
Rubix:799287006000
fabricante:54635
EAN:4020772054632
brand logo
Resumen técnico
Tipollave de gancho din1810a 40- 42 mm c/punta

Detalles de producto : LLAVE DE GANCHO DIN1810A 40- 42 MM C/PUNTA


Llave de gancho con uña, pavonada

Características: DIN 1810 Forma A, con pico. Cantos redondeados para un mejor manejo.

Aplicación: para tuercas ranuradas conforme a DIN 1804 y tuercas de rodamiento conforme a DIN 981.

De acero especial, templado y en color de pavonado.

Información técnica


Atributos
Tipollave de gancho din1810a 40- 42 mm c/punta
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,50 Sin IVA
/ unidad
7,86 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días