Referencias
Facom:12.19
Rubix:798530418000
EAN:3148510929101



Detalles de producto : 12.19 TERMINAL ESTRELLA METRICA
Puntas poligonales métricas - fijación 9 x 12 mm
TERMINAL POLIGONAL LLAVE DINAMO 19
Aplicaciones
Para apretar con llave dinamométrica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 66 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 52x30x13 mm |
| Peso con embalaje | 67 g |
| Apertura | 19 mm |
| Fijación | 9x12 mm |
| Longitud | 17.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,84 € Sin IVA
/ unidad
60,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días