10.3/8 TERMINAL FIJO METRICA
Terminales fijos en pulgadas - fijación 9 x 12 mm
Ver información técnicaReferencias
Facom:10.3/8
Rubix:798530482000
EAN:3148510926001



Detalles de producto : 10.3/8 TERMINAL FIJO METRICA
Fork end tips in inches - attachment 9 x 12 mm
Dimensions: 20 x 9 mm.
Dimensions: 20 x 9 mm.
TERMINAL PARA LLAVE DINAMO 3/8
Aplicaciones
For controlled tightening.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 40x30x20 mm |
| Peso con embalaje | 37 g |
| Apertura | 3/8 mm |
| Fijación | 9x12 mm |
| Longitud | 17.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,93 € Sin IVA
/ unidad
54,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días