6007330 1 B 1.5/8AF LL PLG

Llave combinada similar DIN3113B

Ver información técnica

Referencias

Gedore:1 B 1.5/8AF
Rubix:798176047000
fabricante:6007330
EAN:4010886600733
brand logo

Resumen técnico

Apertura1 7/16
Longitud520 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6007330 1 B 1.5/8AF LL PLG


Llave combinada nº 1 B en pulgadas americanas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo y delgado, posición de boca 15°. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Llave combinada 1,5/8" Anillo 10° desplazado del eje GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto1457 g
Apertura1 7/16
Longitud520 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
106,42 Sin IVA
/ unidad
128,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días