Detalles de producto : 1RM-13 LLAVE COMB.C/CARRACA 13MM
Llaves de carraca anular métricas. Normas: ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de calidad de alta aleación. Posición de la mordaza: 15 grados con una cabeza más pequeña para una mejor accesibilidad. Carraca con 12 dientes en el anillo para una buena productividad en la aplicación. Perfil Dynamic Drive de 12 caras para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Ángulo de acción 5. Cómoda palanca para cambiar de dirección: izquierda / derecha. Tamaño más grande e indicación de tamaño por las dos caras para facilitar el reconocimiento. Cromado y pulido mate para una superficie de alta calidad.