Referencias
Bahco:7409TORX-T30
Rubix:798211322000
EAN:7314153001795


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t30 |
| Longitud de hoja | 17 mm |
Detalles de producto : 7409TORX-T30
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Cualidades
3/8" Square Drive Socket Drivers for TORX® Head Screw
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t30 |
| Longitud de hoja | 17 mm |
| Longitud | 47 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,51 € Sin IVA
/ unidad
12,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días