2179075 V 60 CP 12 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA, AJUSTABLE, 1000 V 12p
Llave ajustable
Ver información técnicaReferencias
Gedore:V 60 CP 12
Rubix:798179098000
fabricante:2179075
EAN:4010886883716

Detalles de producto : 2179075 V 60 CP 12 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA, AJUSTABLE, 1000 V 12p
Adjustable wrench open end 12" 1000 V Chrome-plated Dip-insulated Individually tested, insulation up to 1000 V
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 880 g |
|---|---|
| Longitud | 304.8 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,93 € Sin IVA
/ unidad
76,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
