JUEGO LLAVES 6004 JOKER 4 SET 1

Llave ajustable con ajuste automático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05020110001
Rubix:798928851000
EAN:4013288217516
brand logo
video-play-icon.png

Resumen técnico

Número de elementos4

Documentos

Detalles de producto : JUEGO LLAVES 6004 JOKER 4 SET 1


Juego de llave de boca Joker, autoajustable

Características: de acero al cromo-molibdeno, cabeza montada de forma móvil para atornillar según el principio de la carraca con un ángulo de retorno de 30°. Las mordazas paralelas y planas se ajustan automáticamente al tamaño de llave requerido. El mecanismo de palanca integrado sujeta el tornillo de forma segura, reduciendo el riesgo de deslizamiento. Suministro en una caja muy compacta de tela, protege las superficies delicadas.

Aplicación: para un atornillado rápido y continuo, incluso en condiciones de trabajo reducidas.
Satzinhalt: 7–10 mm (1/4–3/8"); 10–13 mm (7/16–1/2"); 13–16 mm (1/2–5/8"); 16–19 mm (5/8–3/4").

Cualidades

• La funda plegable compacta con cuatro llaves ajustables Joker 6004 cubre todas las dimensiones métricas e imperiales en aplicaciones de 7 a 19 mm o de 1/4" a 3/4"

• Agarre automático y continuo del tornillo o perno hexagonal

• El mecanismo de palanca al sujetar evita el deslizamiento y los daños

• Atornillado rápido y constante sin retirar la llave gracias a la función de trinquete mecánico

• Ángulo de retorno de solo 30° gracias a la colocación en los prismas rectangulares de anchura de esquina en la boca

Aplicaciones

La funda plegable compacta con cuatro llaves ajustables Joker 6004 cubre todas las dimensiones métricas e imperiales en aplicaciones de 7 a 19 mm o de 1/4" a 3/4".

Con sus mordazas paralelas que sujetan de forma automática y continua, la llave Joker 6004 cubre todas las dimensiones en su correspondiente campo de aplicación. La herramienta encuentra automáticamente el tamaño requerido al colocarse sobre el perno o tornillo, sin necesidad de ajuste.

Las mordazas paralelas y lisas de la Joker 6004 permiten ejercer presión sobre la superficie y, por tanto, pueden prevenir el redondeo de la cabeza del perno o tornillo, que puede producirse durante la transmisión de fuerza en las esquinas.

La función de trinquete en la boca permite un atornillado rápido y constante sin retirar la herramienta.

Gracias a los prismas rectangulares de anchura de esquina, se puede lograr un ángulo de retorno de solo 30°.

Información técnica


Atributos
Número de elementos4
278,51 € Sin IVA
/ unidad
337,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días