2M/12T 2M/12T RING SPANNER SET

Juego de llaves de anillo de doble extremo - Métrico

Ver información técnica

Referencias

Bahco:2M/12T
Rubix:798216418000
EAN:7314151001414
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos12
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2M/12T 2M/12T RING SPANNER SET


Incluye 10 piezas: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 mm
Tamaños métricos
El perfil de 12 puntos Dynamic-Drive™ proporciona mayor vida útil para tornillos y tuercas
Acabado micro-mate cromado que proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Mejor accesibilidad
Legibilidad e identificación optimizadas con marcado de alta claridad
Normas: ISO 1085, ISO 10104 y DIN 838
Disponible en bolsa de plástico negra

Cualidades

Juego métrico de llaves de anillo de doble extremo con desplazamiento profundo - 10 piezas/bolsa

Información técnica


Atributos
Peso neto3530 g
Número de elementos12
Acabadomate
232,81 € Sin IVA
/ unidad
281,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días