910A/C16HR-16 LL 910A Y 5 ACCESORIOS
Juego de 16 llaves de vaso hexagonales y 5 accesorios en caja de chapa
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910A/C16HR
Rubix:798600390000
fabricante:009100935
EAN:8014230762210

Detalles de producto : 910A/C16HR-16 LL 910A Y 5 ACCESORIOS
Juego de 16 llaves de vaso hexagonales y 5 accesorios en caja de chapa
Cualidades
Juego de 16 llaves de vaso hexagonales y 5 accesorios en caja de chapa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x166x67 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2811 g |
| Número de elementos | 21 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,60 € Sin IVA
/ unidad
345,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
