6062190 4-120 - JUEGO DE LLAVES POLIGONALES DE DOBLE BOCA 12 PZAS 6-32 MM

Juego llaves dos bocas estrella DIN837B

Ver información técnica
Referencias
Gedore:4-120
Rubix:798175691000
fabricante:6062190
EAN:4010886606216
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos12
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6062190 4-120 - JUEGO DE LLAVES POLIGONALES DE DOBLE BOCA 12 PZAS 6-32 MM


Juego llaves de dos bocas en estrella, rectas

Características: DIN 837 B, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, bocas en estrella de pared fina con perfil UnitDrive, pulido.
Contenido del juego: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
Flat ring spanner set 12 pcs 6-32 mm Made up of sizes most in use Flat pattern Thin walled rings UD-profile Acc. to DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Información técnica


Atributos
Peso neto2000 g
Número de elementos12
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,45 Sin IVA
/ unidad
240,12 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días