Referencias
Facom:125A.35
Rubix:798486571000
EAN:3148511346518



Detalles de producto : LLAVE GANCHO 15-35 125A.35
• Para tuercas con muescas laterales. • La articulación va equipada con una arandela muelle que garantiza suavidad y fiabilidad en su funcionamiento. • Estas 5 dimensiones sustituyen por sí mismas al triple de modelos clásicos fijos. • Capacidad : de 15 a 180 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESPOLONES ARTICULADA 35MM
Cualidades
La articulación va equipada con una arandela muelle que garantiza suavidad y fiabilidad en su funcionamiento. Estas 5 dimensiones sustituyen por sí mismas al triple de modelos clásicos fijos. Capacidad: de 15 a 180 mm. Presentación: Cromado, satinado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 98 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 150x36x10 mm |
| Peso con embalaje | 98 g |
| Apertura | 35 |
| Longitud | 168 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,78 € Sin IVA
/ unidad
39,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días