VABM-L1-14W-G14-10-GR

Regleta de conectores VABM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABM-L1-14W-G14-10-GR
Rubix:799147315000
fabricante:573506
EAN:4052568220839
VABM-L1-14W-G14-10-GR Manifold strip

Resumen técnico

Tiporegleta de bornes para vuvg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VABM-L1-14W-G14-10-GR


Manifold strip VABM-L1-14W-G14-10-GR Grid dimension=16 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=10, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Regleta de bornes VABM-L1-14W-G14-10-GR Dimensión de la rejilla=16 mm, Posición de montaje=cualquier, Máx. Número máx. de posiciones de válvulas=10, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Temperatura de almacenaje=-20 - 60 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto1748,3 g
Tiporegleta de bornes para vuvg
223,28 € Sin IVA
/ unidad
270,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días