Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275347
Rubix:798390821000
fabricante:24275347


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42.6 mm |
| Altura | 4 mm |
Detalles de producto : PT1 35 42,6 4 B602 PTFE 24275347
Borde de estanqueidad y de raspado. O-Ring como elemento de estanqueidad y de precarga. Variantes de material disponibles para carrera corta y alta frecuencia.
PT1 35 42,6 4 B602 PTFE 24275347
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 42.6 mm |
| Altura | 4 mm |
| Ejecución | pt1 |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,06 € Sin IVA
/ unidad
302,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días