Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422407
Rubix:781310005038
fabricante:40422407




Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Altura | 7.5 mm |
Detalles de producto : PU11 28 36 5/7 95AU 40422407
De doble efecto Borde de sellado ligeramente redondeado Labio raspador saliente
PU11 28 36 5/7 95AU 40422407
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28 mm |
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Altura | 7.5 mm |
| Ejecución | pu11 |
| Material | 95 au v142 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,57 € Sin IVA
/ unidad
24,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días