Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:530000
Rubix:799073725000
fabricante:530000

Detalles de producto : PRW1 30,0 38,0 4,0 925
De doble efecto Borde de sellado cortado Geometría especial de los bordes de sellado y de limpieza Labio de sellado estático Labio limpiador saliente
PRW1 30,0 38,0 4,0 925
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Altura | 4 mm |
| Ejecución | prw1 |
| Material | 94 au 925 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,63 € Sin IVA
/ unidad
27,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
