Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275359
Rubix:798390827000
fabricante:24275359


Resumen técnico
| Diámetro interior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 266 mm |
| Altura | 11 mm |
Detalles de producto : PT1 250 266 11 B602 PTFE 24275359
Borde de estanqueidad y de raspado. O-Ring como elemento de estanqueidad y de precarga. Variantes de material disponibles para carrera corta y alta frecuencia.
PT1 250 266 11 B602 PTFE 24275359
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 250 mm |
| Diámetro exterior | 266 mm |
| Altura | 11 mm |
| Ejecución | pt1 |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
953,75 € Sin IVA
/ unidad
1154,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días