AM43 22,0 32,0 7,0 NB9034

Limpiaparabrisas

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49469481
Rubix:799072952000
fabricante:49469481
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior32 mm
Altura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AM43 22,0 32,0 7,0 NB9034


La junta AM 43 es una junta rascadora de efecto simple. Su presión de contacto sobre el vástago del cilindro elimina las impurezas durante el movimiento de reentrada. Un armazón metálico está vulcanizado en el diámetro exterior del cuerpo de elastómero.

Información técnica


Atributos
Peso neto8 g
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior32 mm
Altura10 mm
3,96 € Sin IVA
/ unidad
4,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días