Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24224408
Rubix:798390652000
fabricante:24224408


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 122 mm |
| Altura | 11 mm |
Detalles de producto : P8 110 122 11 B283 90NBR 24224408
Labio rascador saliente Escalón de diámetro adicional en el asiento exterior
P8 110 122 11 B283 90NBR 24224408
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 122 mm |
| Altura | 11 mm |
| Ejecución | p8 |
| Material | 90 nbr b283 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,82 € Sin IVA
/ unidad
259,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días